Obo Bettermann - ECLISSE ARTICULEE RGV HT 85MM GAC

Obo Bettermann - ECLISSE ARTICULEE RGV HT 85MM GAC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Oui

  • type de raccordement - connecteur à vis

  • adapté à un caniveau à grille - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012196230891

Réf. Sonepar

00618623089

Réf. Fournisseur

7082320

Réf. Commerciale

Obo Bettermann

modèle

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal

Non

connecteur articulé vertical

Oui

type de raccordement

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

adapté à la largeur du système de support de câble

270...270 mm

adapté à la hauteur du système de support de câble

85 mm

longueur

272 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

matériau

acier

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé à chaud