Obo Bettermann - COUVERCLE COUDE 90° DFB 150 DD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle - 90°
changement de direction - horizontal
largeur - 150 mm
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à un caniveau à grille - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012196015436
Réf. Sonepar
00618601543
Réf. Fournisseur
7130538
Réf. Commerciale
Obo Bettermann
angle
90°
changement de direction
horizontal
largeur
150 mm
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
type de fixation
espagnolette
à charnière
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
zinc-aluminium galvanisé