Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m)

Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - marron

Minimum d'achat

  • 25 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00204050414

Réf. Fournisseur

3020050411

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

2.5 mm²

couleur de gaine

marron

SILISOL CTSE 3000 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m)