Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 16mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 25 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - marron
Minimum d'achat
25 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204090414
Réf. Fournisseur
3020090411
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
16 mm²
couleur de gaine
marron
SILISOL CTSE 3000 16mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 25 m)