Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) noir (Couronne de 100 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204090213
Réf. Fournisseur
3500090213
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
1 mm²
couleur de gaine
noir
SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) noir (Couronne de 100 m)