Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 100 m)

Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 100 m)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - marron

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00204110422

Réf. Fournisseur

3500110413

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

1 mm²

couleur de gaine

marron

SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 100 m)