Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Touret)

Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Touret)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - noir

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00204170250

Réf. Fournisseur

3500170250

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

2.5 mm²

couleur de gaine

noir

SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Touret)