Omerin Silisol - SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) marron (Touret)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - marron
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204230451
Réf. Fournisseur
3500230450
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
16 mm²
couleur de gaine
marron
SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) marron (Touret)