Omerin Silisol - SILICABLE CS 35mm2 (0.4 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204250113
Réf. Fournisseur
3500250113
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
35 mm²
couleur de gaine
blanc
SILICABLE CS 35mm2 (0.4 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)