Omerin Silisol - SILICABLE CS 35mm2 (0.4 CuA1) blanc (Touret)

Omerin Silisol - SILICABLE CS 35mm2 (0.4 CuA1) blanc (Touret)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00204250150

Réf. Fournisseur

3500250150

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

35 mm²

couleur de gaine

blanc

SILICABLE CS 35mm2 (0.4 CuA1) blanc (Touret)