Omerin Silisol - SILICABLE ECS 35mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 50 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204980312
Réf. Fournisseur
3500980312
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
35 mm²
couleur de gaine
bleu
SILICABLE ECS 35mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 50 m)