Omerin Silisol - SILICABLE ECS 150mm2 (0.5 CuSn) noir (Touret)

Omerin Silisol - SILICABLE ECS 150mm2 (0.5 CuSn) noir (Touret)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 150 mm²

  • couleur de gaine - noir

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00204100250

Réf. Fournisseur

3502100250

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

150 mm²

couleur de gaine

noir

SILICABLE ECS 150mm2 (0.5 CuSn) noir (Touret)