Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) orange (Couronne de 50 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - orange
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204021017
Réf. Fournisseur
3700021012
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
0.5 mm²
couleur de gaine
orange
VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) orange (Couronne de 50 m)