Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 25 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - rouge
Minimum d'achat
25 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204080816
Réf. Fournisseur
3700080811
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
0.75 mm²
couleur de gaine
rouge
VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 25 m)