Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) bleu (Couronne de 50 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204210315
Réf. Fournisseur
3700210312
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
4 mm²
couleur de gaine
bleu
VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) bleu (Couronne de 50 m)