Omerin Silisol - VARPREN MAX 0.75mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204020117
Réf. Fournisseur
3730020113
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
0.75 mm²
couleur de gaine
blanc
VARPREN MAX 0.75mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)