Omerin Silisol - VARPREN MAX 1.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Couronne de 100 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204040214
Réf. Fournisseur
3730040213
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
1.5 mm²
couleur de gaine
noir
VARPREN MAX 1.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Couronne de 100 m)