Omerin Silisol - VARPREN MAX 1.5mm2 (0.25 CuA1) bleu (Couronne de 100 m)

Omerin Silisol - VARPREN MAX 1.5mm2 (0.25 CuA1) bleu (Couronne de 100 m)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00204040313

Réf. Fournisseur

3730040313

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

1.5 mm²

couleur de gaine

bleu

VARPREN MAX 1.5mm2 (0.25 CuA1) bleu (Couronne de 100 m)