Omerin Silisol - VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Couronne de 100 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204050213
Réf. Fournisseur
3730050213
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
2.5 mm²
couleur de gaine
noir
VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Couronne de 100 m)