Omerin Silisol - SILITUBE X / GEVS 16mm rouge brique(Touret)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
température - -60...260 °C
Minimum d'achat
10 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204000840
Réf. Fournisseur
5111030950
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
diamètre nominal
16 mm
couleur
rouge
sans halogène
Oui
température
-60...260 °C
SILITUBE X / GEVS 16mm rouge brique(Touret)