Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
forme de compression
avec protection contre les chocs
Outils pour Cables
2142 produits
domaine d'application: tube d'installation
matériau: plastique
longueur: 10 m
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.: 35 mm
longueur totale: 438 mm
adapté à: autre
longueur: 45 mm
lames sécables: Non
nombre d'embouts total: 6
avec support magnétique: Non
avec cliquet de mèche: Non
longueur: 195 mm
plage de dénudage section transversale: 0.03...0.09 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
adapté aux câbles: Oui
adapté aux tubes: Oui
emballage: seau
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
nombre total d'outils: 3
ensemble de monteur électricien: Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 15...15 mm
Copie
Copie
adapté à: cosses et connecteurs
forme de compression: compression ovale
section transversale: 0.5...2.5 mm²
Copie
Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale: 0...400 mm²
forme de compression: à six pans (hexagonal)
longueur: 160 mm
plage de dénudage section transversale: 0.28...0.28 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 7 mm
longueur totale: 190 mm
Copie
Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
section transversale: 0.5...6 mm²
forme de compression: entaillage
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
forme ronde: Non
adapté à: autre
lames sécables: Non