Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
forme de compression
avec protection contre les chocs
finition/actionnement
section transversale
longueur totale
adapté à
avec fonction de dénudage
profondeur d'encoche ajustable
matériau
Outils pour Cables
2142 produits
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 2.5...8 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
plage de dénudage diamètre: 10...15 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
système à vis: cruciforme
taille: 3
modèle: droit
nombre total d'outils: 4
ensemble de monteur électricien: Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui
Copie
Copie
adapté à: outil à dénuder
lames sécables: Non
Copie
Copie
application: raccordements de câbles non isolés
section transversale: 0.1...2.5 mm²
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
Copie
Copie
application: raccordements de câbles non isolés
section transversale: 0.5...10 mm²
forme de compression: alésage
Copie
Copie
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 52 mm
longueur totale: 280 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
forme ronde: Non
Copie
Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale: 0...150 mm²
forme de compression: à six pans (hexagonal)
forme de lame: droit
adapté à: autre
longueur: 125 mm
nombre total d'outils: 3
ensemble de monteur électricien: Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
longueur totale: 165 mm
Copie
Copie
application: raccordement de blindage
forme de compression: à six pans (hexagonal)
Copie
Copie
adapté à: cosses et connecteurs
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 0.05...0.5 mm²
Copie
Copie
application: raccordements de câbles non isolés
section transversale: 10...16 mm²
forme de compression: alésage