Filtres généraux

Outils pour Cables (2176)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils pour Cables

2176 produits

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 160 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.2...5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm

  • section de câble max.: 16 mm²

Cable Equipements
Cable Equipements
  • diamètre interne max. de couronne de câble: 140...230 mm

  • diamètre externe max. de couronne de câble: 750...750 mm

  • charge max. portante: 80 kg

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 0...15 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Oui

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 20 mm

  • section de câble max.: 70 mm²

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 4.5...4.5 mm

Cable Equipements
SES Sterling
  • Copie

  • Copie

Klauke
fin de vie
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: version à rochet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 52 mm

  • section de câble max.: 625 mm²

Cable Equipements
Cable Equipements
AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 100 mm

  • forme de lame: droit

  • couteau pour câble: Non

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: tube d'installation

  • matériau: plastique

  • longueur: 15 m

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm

  • section de câble max.: 50 mm²

  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre du fil: 0.6...0.6 mm

  • couteaux interchangeables: Oui

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: autre

  • matériau: autre

  • longueur: 1 m

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • largeur de lame: 4 mm

  • modèle: droit

  • isolé: Non

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • dimension de raccordement: 1/4 pouce

  • taille: 2

  • longueur totale: 73 mm

Cable Equipements
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 176 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.75...2.5 mm²

  • avec coupe-fil: Oui

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm

  • section de câble max.: 35 mm²