Filtres généraux

Outils pour Cables (2176)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils pour Cables

2176 produits

Cooper Capri
  • adapté aux câbles: Oui

  • adapté aux tubes: Oui

  • emballage: flacon

  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 80 mm

  • forme de lame: droit

  • couteau pour câble: Non

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • longueur totale: 35 mm

  • tête de coupe interchangeable: Oui

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 9...9 mm

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max.: 35 mm

  • longueur totale: 438 mm

Cable Equipements
Cable Equipements
Cable Equipements
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: autre

  • longueur: 45 mm

  • lames sécables: Non

Klauke
  • nombre d'embouts total: 6

  • avec support magnétique: Non

  • avec cliquet de mèche: Non

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

Klauke
  • Copie

  • Copie

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • adapté aux câbles: Oui

  • adapté aux tubes: Oui

  • emballage: seau

Klauke
  • Copie

  • Copie

Cable Equipements
Lapp
  • Copie

  • Copie

  • application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs

  • section transversale: 0...400 mm²

  • forme de compression: à six pans (hexagonal)

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • adapté à: cosses et connecteurs

  • forme de compression: compression ovale

  • section transversale: 0.5...2.5 mm²

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 160 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.28...0.28 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés

  • section transversale: 0.5...6 mm²

  • forme de compression: entaillage

  • Copie

  • Copie

  • adapté à: autre

  • lames sécables: Non

  • Copie

  • Copie

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Non

  • forme ronde: Non

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • application: raccordement de blindage

  • section transversale: 3.35...3.65 mm²

  • forme de compression: autre

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Oui