Filtres généraux

Outils pour Cables (2141)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils pour Cables

2141 produits

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: autre

  • matériau: plastique

  • longueur: 1 m

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • adapté aux câbles: Oui

  • adapté aux tubes: Oui

  • emballage: flacon

  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Oui

  • Copie

  • Copie

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Non

  • forme ronde: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...28 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Oui

Cable Equipements
BLM
  • Copie

  • Copie

  • adapté aux câbles: Oui

  • adapté aux tubes: Oui

  • emballage: flacon

Cable Equipements
Cable Equipements
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: version à rochet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm

  • section de câble max.: 240 mm²

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 191 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.02...10 mm²

  • avec coupe-fil: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 170 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 200 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.7...2.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • couteaux interchangeables: Non

  • Copie

  • Copie

  • longueur totale: 180 mm

  • adapté à un conducteur multifilaire: Non

  • adapté à une tresse en fil d'acier: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: deux mains mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 16 mm

  • section de câble max.: 50 mm²

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 190 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.08...10 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...28 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 4...15 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Oui

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 165 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.75...1.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 10 mm

  • section de câble max.: 20 mm²

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 6...28 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Oui

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 6 mm

  • section de câble max.: 4 mm²

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 9...9 mm