Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
avec protection contre les chocs
finition/actionnement
longueur totale
avec fonction de dénudage
profondeur d'encoche ajustable
matériau
section longitudinale
adapté à une tresse en fil d'acier
lèvres coupantes interchangeables
Outils pour Cables
2176 produits
plage de dénudage diamètre: 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Oui
adapté aux câbles: Oui
adapté aux tubes: Oui
emballage: flacon
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
forme ronde: Non
domaine d'application: autre
matériau: plastique
longueur: 1 m
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 8...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 6...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm
section de câble max.: 240 mm²
Copie
Copie
longueur: 191 mm
plage de dénudage section transversale: 0.02...10 mm²
avec coupe-fil: Oui
Copie
Copie
longueur: 170 mm
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
longueur: 200 mm
plage de dénudage section transversale: 0.7...2.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
Copie
Copie
adapté aux câbles: Oui
adapté aux tubes: Oui
emballage: flacon
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
couteaux interchangeables: Non
longueur: 165 mm
plage de dénudage section transversale: 0.75...1.5 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
Copie
Copie
finition/actionnement: deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 16 mm
section de câble max.: 50 mm²
Copie
Copie
longueur: 190 mm
plage de dénudage section transversale: 0.08...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Oui
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 10 mm
section de câble max.: 20 mm²
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 8...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 4...15 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Oui
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 6 mm
section de câble max.: 4 mm²
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 9...9 mm
longueur: 160 mm
plage de dénudage section transversale: 0.2...5 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non