Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
section nominale
matériau
couleur
traitement de la surface
modèle
type
sans halogène
longueur
température d'utilisation
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
couleur de l'isolant
matière de l'isolant
forme de la plage
Cosses - Manchons - Embouts -Gaines
10000 produits
section nominale: 1 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 8 mm
section nominale: 1.5 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 8 mm
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10.3
matériau: aluminium/cuivre
section nominale: 150 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 10 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
section nominale: 150 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 6 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
section nominale: 16 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8.2
matériau: aluminium/cuivre
section nominale: 10 mm²
type de construction: embout de câble jumeau
longueur de gaine: 14 mm
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10.3
matériau: aluminium/cuivre
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8
matériau: aluminium/cuivre
section nominale: 16 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 17 mm
longueur: 2000 mm
section nominale: 6 mm²
forme de la plage: forme de crochet
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale cuivre, RM: 25...150 mm²
section nominale cuivre, RE: 35...70 mm²
section nominale cuivre, SM: 35...120 mm²
adapté à: conducteur rond
section transversale du raccordement: 10...50 mm²
matériau: laiton
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10.3
matériau: aluminium/cuivre
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 16 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 185 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 25 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10.3
matériau: aluminium/cuivre
section nominale: 0.75 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 8 mm