Filtres généraux

Outils pour Cables (2176)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils pour Cables

2176 produits

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 10 mm

  • section de câble max.: 20 mm²

Cable Equipements
Cable Equipements
Cable Equipements
Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: autre

  • matériau: plastique

  • longueur: 1 m

  • Copie

  • Copie

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Non

  • forme ronde: Non

Cooper Capri
  • Copie

  • Copie

  • adapté aux câbles: Oui

  • adapté aux tubes: Oui

  • emballage: flacon

  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 191 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.02...10 mm²

  • avec coupe-fil: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...28 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 4...15 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 170 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 160 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.2...5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 200 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.7...2.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...28 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Oui

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 23 mm

  • forme de lame: forme de crochet

  • couteau pour câble: Oui

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 5...17 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Oui

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 190 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.08...10 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 20 mm

  • section de câble max.: 70 mm²

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 15...15 mm

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 165 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.75...1.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: version à rochet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm

  • section de câble max.: 240 mm²

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • couteaux interchangeables: Non

BLM
  • Copie

  • Copie

  • adapté aux câbles: Oui

  • adapté aux tubes: Oui

  • emballage: flacon