Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
forme de compression
avec protection contre les chocs
finition/actionnement
section transversale
longueur totale
adapté à
avec fonction de dénudage
profondeur d'encoche ajustable
matériau
Outils pour Cables
2140 produits
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm
section de câble max.: 16 mm²
Copie
Copie
diamètre interne max. de couronne de câble: 140...230 mm
diamètre externe max. de couronne de câble: 750...750 mm
charge max. portante: 80 kg
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 0...15 mm
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Oui
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 20 mm
section de câble max.: 70 mm²
longueur: 160 mm
plage de dénudage section transversale: 0.2...5 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 4.5...4.5 mm
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 52 mm
section de câble max.: 625 mm²
Copie
Copie
longueur de lame: 100 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
domaine d'application: tube d'installation
matériau: plastique
longueur: 15 m
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
pour diamètre du fil: 0.6...0.6 mm
couteaux interchangeables: Oui
domaine d'application: autre
matériau: autre
longueur: 1 m
Copie
Copie
largeur de lame: 4 mm
modèle: droit
isolé: Non
dimension de raccordement: 1/4 pouce
taille: 2
longueur totale: 73 mm
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm
section de câble max.: 35 mm²