Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
forme de compression
avec protection contre les chocs
Outils pour Cables
2176 produits
Copie
Copie
diamètre interne max. de couronne de câble: 140...230 mm
diamètre externe max. de couronne de câble: 750...750 mm
charge max. portante: 80 kg
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 0...15 mm
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm
section de câble max.: 16 mm²
longueur totale: 180 mm
adapté à un conducteur multifilaire: Non
adapté à une tresse en fil d'acier: Non
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Oui
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 20 mm
section de câble max.: 70 mm²
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 4.5...4.5 mm
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 52 mm
section de câble max.: 625 mm²
Copie
Copie
longueur de lame: 100 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
domaine d'application: tube d'installation
matériau: plastique
longueur: 15 m
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
pour diamètre du fil: 0.6...0.6 mm
couteaux interchangeables: Oui
domaine d'application: autre
matériau: autre
longueur: 1 m
Copie
Copie
largeur de lame: 4 mm
modèle: droit
isolé: Non
dimension de raccordement: 1/4 pouce
taille: 2
longueur totale: 73 mm
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm
section de câble max.: 35 mm²