Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
forme de compression
avec protection contre les chocs
Outils pour Cables
2176 produits
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm
section de câble max.: 16 mm²
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 22 mm
section de câble max.: 95 mm²
Copie
Copie
longueur: 176 mm
plage de dénudage section transversale: 0.75...2.5 mm²
avec coupe-fil: Oui
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 4 mm
longueur totale: 160 mm
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm
section de câble max.: 400 mm²
Copie
Copie
longueur: 190 mm
plage de dénudage section transversale: 0.25...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Oui
modèle: ciseaux d'électricien
lame: lisse
avec coupe-fil: Non
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
domaine d'application: tube d'installation
matériau: autre
forme de la tête: autre
Copie
Copie
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
forme ronde: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 5...17 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
forme ronde: Non
forme: standard
longueur: 160 mm
isolé: Oui
plage de dénudage diamètre: 6...29 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
Copie
Copie
adapté aux câbles: Oui
adapté aux tubes: Oui
emballage: flacon
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
longueur totale: 35 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
longueur: 130 mm
plage de dénudage section transversale: 0.01...0.01 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
domaine d'application: tube d'installation
matériau: plastique
longueur: 10 m