Filtres généraux

Outils pour Cables (2176)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils pour Cables

2176 produits

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 180 mm

  • forme de lame: en forme de faucille

  • isolé 1000 V selon EN 60900: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 170 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.2...3.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 4 mm

  • longueur totale: 160 mm

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 22 mm

  • section de câble max.: 95 mm²

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm

  • section de câble max.: 16 mm²

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 6 mm

  • section de câble max.: 4 mm²

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs

  • section transversale: 0...35 mm²

  • forme de compression: à six pans (hexagonal)

Cable Equipements
SES Sterling
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 6...28 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: deux mains mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 16 mm

  • section de câble max.: 50 mm²

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 9...9 mm

Lapp
  • Copie

  • Copie

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Non

  • forme ronde: Oui

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

Cable Equipements
  • diamètre interne max. de couronne de câble: 140...230 mm

  • diamètre externe max. de couronne de câble: 750...750 mm

  • charge max. portante: 80 kg

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 35 mm

  • forme de lame: forme de crochet

  • couteau pour câble: Oui

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm

  • section de câble max.: 400 mm²

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 100 mm

  • forme de lame: droit

  • couteau pour câble: Non

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • pour diamètre de câble: 4.5...4.5 mm

  • Copie

  • Copie

  • longueur: 175 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.75...2.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • adapté aux câbles: Oui

  • adapté aux tubes: Oui

  • emballage: flacon

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • forme de lame: droit

  • adapté à: couteau universel

  • Copie

  • Copie

  • longueur de lame: 80 mm

  • forme de lame: droit

  • couteau pour câble: Non