Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
consommation nominale
taille du système d'insertion
diamètre du foret de centrage
système d'enregistrement
poids de la machine
longueur
Outils électriques autres et accessoires
3462 produits
consommation nominale: 2500 W
largeur de rainure: 47...47 mm
profondeur de coupe: 50...50 mm
Copie
Copie
puissance nominale: 75...75 W
période de mise en température: 30 s
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 90 min
Copie
Copie
puissance nominale: 40 W
période de mise en température: 10 s
température max. de la pointe à souder: 450 °C
Copie
Copie
type: butane
apparence: cylindre
nombre de cylindres dans le paquet: 1
Copie
Copie
diamètre: 2 mm
poids: 520 g
Copie
Copie
matériau du collier: plastique
largeur de collier: 9.5...9.5 mm
tension de serrage: manuel
consommation nominale: 2000 W
température: 450...600 °C
avec régulation de la température: Oui
Copie
Copie
diamètre: 1 mm
poids: 520 g
adapté au béton: Oui
diamètre du foret: 68 mm
système d'enregistrement: SDS-plus
Copie
Copie
puissance nominale: 130...130 W
période de mise en température: 30 s
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 120 min
Copie
Copie
modèle: bande
longueur: 5000 mm
charge de travail max. utile: 8 kN
Copie
Copie
système d'enregistrement: autre
taille du système d'insertion: 1 1/4 pouce
diamètre du foret de centrage: 62 mm