Filtres généraux

Outils électriques autres et accessoires (3375)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils électriques autres et accessoires

3375 produits

Spit
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 2500 W

  • largeur de rainure: 47...47 mm

  • profondeur de coupe: 50...50 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • puissance nominale: 40 W

  • période de mise en température: 10 s

  • température max. de la pointe à souder: 450 °C

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • type: butane

  • apparence: cylindre

  • nombre de cylindres dans le paquet: 1

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • puissance nominale: 75...75 W

  • période de mise en température: 30 s

  • durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 90 min

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre: 2 mm

  • poids: 520 g

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 2000 W

  • température: 450...600 °C

  • avec régulation de la température: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre: 1 mm

  • poids: 520 g

Diager
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Oui

  • diamètre du foret: 68 mm

  • système d'enregistrement: SDS-plus

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • matériau du collier: plastique

  • largeur de collier: 9.5...9.5 mm

  • tension de serrage: manuel

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • puissance nominale: 130...130 W

  • période de mise en température: 30 s

  • durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 120 min

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • modèle: bande

  • longueur: 5000 mm

  • charge de travail max. utile: 8 kN

Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • système d'enregistrement: autre

  • taille du système d'insertion: 1 1/4 pouce

  • diamètre du foret de centrage: 62 mm

Diager
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre de pointe/largeur de pointe: 1 mm

  • forme: biseauté

  • modèle: droit