Filtres généraux

Outils électriques autres et accessoires (3375)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils électriques autres et accessoires

3375 produits

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • plaque de dressage en angle: 1.7 mm

  • nombre d'accus fournis: 0

  • avec chargeur: Non

Spit
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 2500 W

  • largeur de rainure: 47...47 mm

  • profondeur de coupe: 50...50 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • puissance nominale: 75...75 W

  • période de mise en température: 30 s

  • durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 90 min

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • puissance nominale: 40 W

  • période de mise en température: 10 s

  • température max. de la pointe à souder: 450 °C

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: sac d'aspirateur

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

Spit
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: filtre

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Non

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • type: butane

  • apparence: cylindre

  • nombre de cylindres dans le paquet: 1

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre: 2 mm

  • poids: 520 g

  • Copie

  • Copie

Diager
  • diamètre: 68 mm

  • profondeur de coupe: 66 mm

  • système d'enregistrement: arbre de roue cylindrique

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • puissance nominale: 130...130 W

  • période de mise en température: 30 s

  • durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 120 min

  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • matériau du collier: plastique

  • largeur de collier: 9.5...9.5 mm

  • tension de serrage: manuel

Spit
  • Copie

  • Copie

  • système d'enregistrement: autre

  • taille du système d'insertion: 1 1/4 pouce

  • diamètre du foret de centrage: 62 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre: 1.5 mm

  • poids: 520 g

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre de pointe/largeur de pointe: 1 mm

  • forme: biseauté

  • modèle: droit

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie