Filtres généraux

Outils électriques autres et accessoires (3375)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils électriques autres et accessoires

3375 produits

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: tube flexible

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Non

Spit
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: sac d'aspirateur

Hellermanntyton
  • matériau du collier: plastique

  • tension de serrage: ajustable

  • matériau de l'outil: plastique

Spit
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 1600 W

  • poids de la machine: 14.8 kg

  • longueur: 8 mm

Brennenstuhl
Spit
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: filtre

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Non

Hellermanntyton
  • matériau du collier: plastique

  • largeur de collier: 4...13.5 mm

  • tension de serrage: ajustable

Spit
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: sac d'aspirateur

  • adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • plaque de dressage en angle: 1.7 mm

  • nombre d'accus fournis: 0

  • avec chargeur: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • modèle: unité de coupe

  • plage de coupe: 55...255 mm

  • adapté aux plaques en fibres de plâtre: Oui

Spit
  • Copie

  • Copie

  • quantité d'air par moteur à aspiration: 64 l/s

  • consommation nominale: 1600 W

  • volume du conteneur: 32 l

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • système d'enregistrement: autre

  • taille du système d'insertion: 1 1/4 pouce

  • diamètre du foret de centrage: 112 mm

Spit
  • Copie

  • Copie

  • système d'enregistrement: autre

  • taille du système d'insertion: 1 1/4 pouce

  • diamètre du foret de centrage: 102 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 3

  • ensemble de monteur électricien: Non

  • emballage: sans

Hellermanntyton
  • matériau du collier: plastique

  • tension de serrage: ajustable

  • matériau de l'outil: plastique

Sdmo
  • Copie

  • Copie

  • modèle: lubrifiant

Spit
  • Copie

  • Copie

  • quantité d'air par moteur à aspiration: 64 l/s

  • consommation nominale: 1600 W

  • volume du conteneur: 25 l

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
SES Sterling
  • Copie

  • Copie

Diager
  • Copie

  • Copie