Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
consommation nominale
taille du système d'insertion
diamètre du foret de centrage
système d'enregistrement
poids de la machine
largeur
matériau du collier
longueur
spécifié MIL
matériau de l'outil
propriété
modèle
tension de serrage
Outils électriques autres et accessoires
3375 produits
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: tube flexible
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Non
Copie
Copie
matériau du collier: plastique
tension de serrage: ajustable
matériau de l'outil: plastique
Copie
Copie
consommation nominale: 1600 W
poids de la machine: 14.8 kg
longueur: 8 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: sac d'aspirateur
Copie
Copie
matériau du collier: plastique
largeur de collier: 4...13.5 mm
tension de serrage: ajustable
Copie
Copie
quantité d'air par moteur à aspiration: 64 l/s
consommation nominale: 1600 W
volume du conteneur: 25 l
Copie
Copie
quantité d'air par moteur à aspiration: 64 l/s
consommation nominale: 1600 W
volume du conteneur: 32 l
Copie
Copie
modèle: bande
longueur: 5000 mm
charge de travail max. utile: 8 kN
Copie
Copie
système d'enregistrement: autre
taille du système d'insertion: 1 1/4 pouce
diamètre du foret de centrage: 112 mm
Copie
Copie
système d'enregistrement: autre
taille du système d'insertion: 1 1/4 pouce
diamètre du foret de centrage: 102 mm
Copie
Copie
modèle: unité de coupe
plage de coupe: 55...255 mm
adapté aux plaques en fibres de plâtre: Oui
matériau du bac: acier
modèle: lubrifiant