Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
modèle
type de fixation
forme
diamètre
Boîtes DCL et douilles
40 produits
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 130 mm
Copie
Copie
modèle: autre
forme: rond
diamètre: 90 mm
modèle: autre
forme: rond
diamètre: 130 mm
Copie
Copie
modèle: couvercle avec crochet
forme: rond
diamètre: 85 mm
Copie
Copie
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 90 mm
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: gris
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: B22d
modèle: couvercle de montage
forme: rond
diamètre: 120 mm
Copie
Copie
modèle: couvercle de montage
forme: rond
diamètre: 120 mm
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 120 mm
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: couvercle de montage
forme: rond
diamètre: 120 mm
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 120 mm
modèle: couvercle avec crochet
forme: rond
diamètre: 120 mm