Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
modèle
type de fixation
forme
diamètre
avec vis
sans halogène
pour diamètre de boîte/boîtier
longueur
indice de protection (IP)
filetage de raccord
largeur
Boîtes DCL et douilles
40 produits
type de fixation: visser
forme: rond
diamètre: 105 mm
modèle: autre
forme: rond
diamètre: 120 mm
Copie
Copie
modèle: support de lampe de plafond
matériau: plastique
douille: E27
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 120 mm
Copie
Copie
modèle: autre
forme: rond
diamètre: 85 mm
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 120 mm
Copie
Copie
modèle: élément de raccordement et douille
matériau: plastique
douille: E27
modèle: support de lampe d'éclairage
matériau: plastique
douille: E27
Copie
Copie
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: couvercle avec crochet
forme: rond
diamètre: 120 mm
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 3
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
Copie
Copie
modèle: couvercle de montage
forme: rond
diamètre: 120 mm
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 120 mm
Copie
Copie
modèle: support de lampe de plafond
matériau: plastique
douille: B22d
mode de pose: encastré
forme: rond
couleur: gris
Copie
Copie
modèle: autre
couleur: blanc
nombre de pôles: 3
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
modèle: couvercle avec crochet
forme: rond
diamètre: 120 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: blanc
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 120 mm
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 120 mm
Copie
Copie
modèle: couvercle de montage
forme: rond
diamètre: 130 mm