Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
sans halogène
modèle
matériau
longueur
transparent
Boites et Bornes de Connexion
2281 produits
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 120 mm
nombre de positions de serrage: 5
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
forme: carré
mode de pose: universel
garnissage: sans
type de fixation: visser
forme: rond
diamètre: 105 mm
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
Copie
Copie
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
Copie
Copie
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
Copie
Copie
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
forme: carré
mode de pose: universel
garnissage: sans
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.5...6 mm²
courant nominal: 41 A
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.5...6 mm²
courant nominal: 41 A
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
nombre de positions de serrage: 5
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
nombre de positions de serrage: 8
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
nombre de positions de serrage: 5
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A