Filtres généraux

Boites et Bornes de Connexion (2281)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Boites et Bornes de Connexion

2281 produits

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 2

  • section nominale: 0.2...4 mm²

  • courant nominal: 32 A

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 3

  • section nominale: 0.2...4 mm²

  • courant nominal: 32 A

BLM
  • Copie

  • Copie

  • modèle: couvercle avec crochet et borne

  • forme: rond

  • diamètre: 120 mm

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 5

  • section nominale: 0.2...4 mm²

  • courant nominal: 32 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • forme: carré

  • mode de pose: universel

  • garnissage: sans

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • type de fixation: visser

  • forme: rond

  • diamètre: 105 mm

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 2

  • section nominale: 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal: 24 A

BLM
  • Copie

  • Copie

  • forme: carré

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

BLM
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 3

  • section nominale: 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal: 24 A

BLM
  • Copie

  • Copie

  • forme: rectangulaire

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

BLM
  • Copie

  • Copie

  • forme: carré

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

BLM
  • Copie

  • Copie

  • forme: rectangulaire

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

BLM
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 2

  • section nominale: 0.2...4 mm²

  • courant nominal: 32 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • forme: carré

  • mode de pose: universel

  • garnissage: sans

BLM
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 3

  • section nominale: 0.2...4 mm²

  • courant nominal: 32 A

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 2

  • section nominale: 0.5...6 mm²

  • courant nominal: 41 A

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 3

  • section nominale: 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal: 24 A

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 3

  • section nominale: 0.5...6 mm²

  • courant nominal: 41 A

BLM
  • Copie

  • Copie

  • forme: rectangulaire

  • mode de pose: montage mural/au plafond

  • garnissage: sans

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 5

  • section nominale: 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal: 24 A

BLM
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 2

  • section nominale: 0.2...4 mm²

  • courant nominal: 32 A

Wago Contact
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 8

  • section nominale: 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal: 24 A

BLM
  • Copie

  • Copie

  • nombre de positions de serrage: 5

  • section nominale: 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal: 24 A