Filtres généraux

Cosses - Manchons - Embouts -Gaines (15009)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Cosses - Manchons - Embouts -Gaines

10000 produits

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • adapté à: conducteur rond

  • section transversale du raccordement: 4...30 mm²

  • matériau: laiton

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 150...185 mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • forme de la section transversale: rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10.3

  • matériau: aluminium/cuivre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 1 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 8 mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6

  • section nominale: 2.6...6.6 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • embouts de câble isolés: Oui

  • raccordements de câbles isolés: Oui

  • embouts de câble non isolés: Non

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 10 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 12 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 16 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 12 mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 95...120 mm²

Cellpack
  • Copie

  • Copie

  • matériau: autre

  • contenu: 970 g

  • homologation du secteur minier: Non

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 50...95 mm²

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale cuivre, RM: 25...150 mm²

  • section nominale cuivre, RE: 35...70 mm²

  • section nominale cuivre, SM: 35...120 mm²

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 1.5 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 8 mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • forme de la section transversale: rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8

  • matériau: aluminium/cuivre

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 6 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 12 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale St: 185 mm²

  • forme de la section transversale: rond/en forme de secteur

  • matériau: aluminium

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6

  • matériau du conduit: aluminium/cuivre

  • section nominale cuivre, RM: 25...50 mm²

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale: 120 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • section nominale: 0.75 mm²

  • type de construction: standard

  • longueur de gaine: 8 mm

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • section nominale: 240 mm²

  • forme de la plage: forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • forme de la section transversale: rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8

  • matériau: aluminium/cuivre

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 15 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: noir

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • section nominale St: 240 mm²

  • forme de la section transversale: en forme de secteur

  • matériau: aluminium/cuivre