Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
section nominale
matériau
couleur
traitement de la surface
sans halogène
longueur
température d'utilisation
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
couleur de l'isolant
matière de l'isolant
forme de la plage
isolé
emballage en bande
Cosses - Manchons - Embouts -Gaines
10000 produits
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 150...185 mm²
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10.3
matériau: aluminium/cuivre
section nominale: 1 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 8 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 2.6...6.6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
section nominale: 10 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 17 mm
longueur: 2000 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 95...120 mm²
matériau: autre
contenu: 970 g
homologation du secteur minier: Non
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14.5
matériau: aluminium/cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 50...95 mm²
section nominale cuivre, RM: 25...150 mm²
section nominale cuivre, RE: 35...70 mm²
section nominale cuivre, SM: 35...120 mm²
section nominale: 1.5 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 8 mm
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8
matériau: aluminium/cuivre
adapté à: conducteur rond
section transversale du raccordement: 4...30 mm²
matériau: laiton
section nominale: 6 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
section nominale St: 185 mm²
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
matériau: aluminium/cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
matériau du conduit: aluminium/cuivre
section nominale cuivre, RM: 25...50 mm²
section nominale: 0.75 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 8 mm
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8
matériau: aluminium/cuivre
Copie
Copie
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: noir
section nominale St: 240 mm²
forme de la section transversale: en forme de secteur
matériau: aluminium/cuivre
section nominale: 185 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
traitement de la surface: non traité
forme de la section transversale: rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12.8
matériau: aluminium/cuivre