Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
nombre de conducteurs
section de conducteur
garnissage de câble
avec cadre porteur
matériau du boîtier/corps
longueur du câble
avec protection thermique
enroulement de câbles automatique
indice de protection (IP)
nombre de prises avec contact de terre
avec verrouillage
couleur
section nominale du conducteur
type de raccordement au secteur
Enrouleurs manuels, automatiques
1012 produits
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: sans câble
avec cadre porteur: Oui
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
section de conducteur: 16 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
section de conducteur: 1.5 mm²