Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur de traverse
largeur de dos
format de pile
épaisseur
longueur d'onde du capteur
poids
avec mousse
modèle
classe de laser
avec serrure
matériau
avec diviseur
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
nombre de coups par charge de gaz
vibration selon ISO 86621
Matériels de chantier divers
315 produits
Copie
Copie
nombre de coups par charge de batterie: 3500
nombre de coups par charge de gaz: 500
énergie d'impact: 100 J
classe de laser: classe 2
longueur d'onde du capteur: 510 nm
mémoire de valeur mesurée: Non