Filtres généraux

Attaches - Fixations et Isolation (16205)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Attaches - Fixations et Isolation

10000 produits

Legrand
  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 357 mm

  • diamètre max. du faisceau: 92 mm

Legrand
  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 262 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • diamètre max. du faisceau: 93 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 40 mm

Legrand
  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 185 mm

  • diamètre max. du faisceau: 42 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 43.5 mm

  • largeur: 8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre max. du faisceau: 32 mm

  • fermeture à bande: languette/patte en plastique

  • couleur: gris

Gripple
  • Copie

  • Copie

  • finition du câble: autre

  • type de terminaison: suspension par câble

  • diamètre du câble: 1.5 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 300 mm

  • diamètre max. du faisceau: 81 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 370 mm

  • diamètre max. du faisceau: 103.5 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 15 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: blanc

  • type de fixation: clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction: chaîne

  • adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: pistolet à mousse

  • fonction: isolation

  • contenu: 700 ml

  • type de fixation: clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction: collier

  • adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm

Legrand
  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 498 mm

  • diamètre max. du faisceau: 140 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 21.5 mm

  • largeur: 14 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 38 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 7.6 mm

  • longueur de bande: 370 mm

  • diamètre max. du faisceau: 103.5 mm

3M Electricite
  • largeur: 19 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: noir

Legrand
  • largeur de bande: 2.4 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 46 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • fermeture à bande: languette/patte en plastique

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal: 20.6 mm

  • diamètre: 18.4...20.6 mm

  • modèle: unilobé