Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
traitement de la surface
matériau
qualité du matériau
type de fixation
modèle
sans halogène
température d'utilisation
transparent
fluorescente
longueur de bande
largeur de bande
charge de travail admise
Attaches - Fixations et Isolation
10000 produits
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 262 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 1.5 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 357 mm
diamètre max. du faisceau: 92 mm
longueur: 43.5 mm
largeur: 8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 85 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 185 mm
diamètre max. du faisceau: 42 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
Copie
Copie
diamètre max. du faisceau: 32 mm
fermeture à bande: languette/patte en plastique
couleur: gris
largeur de bande: 8 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 38 mm
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 50 mm
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: chaîne
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 265 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 360 mm
diamètre max. du faisceau: 93 mm
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: collier
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
diamètre du câble: 1.5 mm
charge de travail admise: 32 kg
type de déverrouillage: bouton-poussoir
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: collier
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: blanc
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: collier
adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm
largeur: 19 mm
matériau: PVC
couleur: noir
longueur: 25 mm
largeur: 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm