Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
traitement de la surface
matériau
qualité du matériau
type de fixation
modèle
Attaches - Fixations et Isolation
10000 produits
Copie
Copie
domaine d'application: surfaces plastiques
fonction: nettoyage
inflammable: Oui
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 750 mm
diamètre max. du faisceau: 220 mm
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: multicolore
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 175 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
diamètre nominal: 20.6 mm
diamètre: 18.4...20.6 mm
modèle: unilobé
Copie
Copie
domaine d'application: pistolet à mousse
fonction: isolation
contenu: 700 ml
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 46 mm
Copie
Copie
diamètre nominal: 20 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 1.5 mm
largeur de bande: 8 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 38 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 194 mm
diamètre max. du faisceau: 42 mm
largeur de bande: 3.5 mm
longueur de bande: 280 mm
diamètre max. du faisceau: 77 mm
finition du câble: avec extrémité filetée
type de terminaison: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
largeur de bande: 2.4 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 46 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 50 mm
adapté au diamètre du tube: 40...63 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 295 mm
diamètre max. du faisceau: 75 mm
forme: rond
adapté au diamètre: 14...20 mm
matériau: plastique
longueur: 35 mm
largeur: 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: chaîne
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 355 mm
diamètre max. du faisceau: 92 mm
diamètre nominal: 25 mm
diamètre: 22.3...25 mm
modèle: unilobé
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 85 mm
Copie
Copie
modèle: continu
matériau: autre
traitement de la surface: autre