Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
traitement de la surface
matériau
qualité du matériau
type de fixation
modèle
sans halogène
température d'utilisation
transparent
fluorescente
longueur de bande
largeur de bande
charge de travail admise
Attaches - Fixations et Isolation
10000 produits
Copie
Copie
domaine d'application: surfaces plastiques
fonction: nettoyage
inflammable: Oui
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 750 mm
diamètre max. du faisceau: 220 mm
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: multicolore
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 175 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
diamètre nominal: 20.6 mm
diamètre: 18.4...20.6 mm
modèle: unilobé
Copie
Copie
domaine d'application: pistolet à mousse
fonction: isolation
contenu: 700 ml
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 46 mm
Copie
Copie
diamètre nominal: 20 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 1.5 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 194 mm
diamètre max. du faisceau: 42 mm
largeur de bande: 3.5 mm
longueur de bande: 280 mm
diamètre max. du faisceau: 77 mm
finition du câble: avec extrémité filetée
type de terminaison: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
largeur de bande: 2.4 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 46 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 50 mm
adapté au diamètre du tube: 40...63 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 295 mm
diamètre max. du faisceau: 75 mm
forme: rond
adapté au diamètre: 14...20 mm
matériau: plastique
longueur: 35 mm
largeur: 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: chaîne
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 355 mm
diamètre max. du faisceau: 92 mm
diamètre nominal: 25 mm
diamètre: 22.3...25 mm
modèle: unilobé
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 85 mm
Copie
Copie
modèle: continu
matériau: autre
traitement de la surface: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Non