Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
traitement de la surface
matériau
qualité du matériau
type de fixation
modèle
sans halogène
température d'utilisation
transparent
fluorescente
longueur de bande
largeur de bande
charge de travail admise
Attaches - Fixations et Isolation
10000 produits
Copie
Copie
diamètre nominal: 20 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
Copie
Copie
modèle: continu
matériau: autre
traitement de la surface: autre
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 355 mm
diamètre max. du faisceau: 92 mm
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 85 mm
largeur de bande: 3.5 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 46 mm
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 360 mm
diamètre max. du faisceau: 102 mm
forme: rond
adapté au diamètre: 14...20 mm
matériau: plastique
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 46 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 175 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 1.5 mm
diamètre du câble: 1.5 mm
charge de travail admise: 32 kg
type de déverrouillage: bouton-poussoir
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: collier
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: multicolore
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 265 mm
fermeture à bande: languette/patte en plastique
longueur: 44 mm
largeur: 12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
Copie
Copie
domaine d'application: surfaces plastiques
fonction: nettoyage
inflammable: Oui
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 273 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 265 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 360 mm
fermeture à bande: languette/patte en plastique
Copie
Copie
forme: rond
adapté au diamètre: 0...0 mm
matériau: plastique
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 92 mm
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 105 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 295 mm
diamètre max. du faisceau: 75 mm